X12-002 (写真 奥 左)

X12-002 ネジ送りステージ<XY軸> ツクモ工学 69852767 X12-002 ネジ送りステージ<XY軸> ツクモ工学 69852767 X12-002 ネジ送りステージ<XY軸> ツクモ工学 69852767

ネジ送りステージ<XY軸>

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(N)29.4 [3 kgf] 注文コード69852767 品番X12-002
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

・XY軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたXY軸ステージです。
・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X12-001、X12-002のクランプは、M2ナベネジです。
・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。
・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。
・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。

用途
・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。
・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
質量(kg)0.4 耐荷重(N)29.4 [3 kgf] RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)□40 移動量(mm)【XY】±7
注意
※・本体(X12-102以外)をネジ止め固定する際は、ツマミを回して部品を移動させて、最下部部品の穴が上方から見えるようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする