ITV2050-032N4-X26 ITV1000/2000-X26 - 電空レギュレータ/単体 SMC 69852774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000-X26 - 電空レギュレータ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなしタイプ(2) ITV2000注文コード69852774品番ITV2050-032N4-X26
参考基準価格(税別)¥56,710販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし仕様モニタ出力:(3) スイッチ出力・PNP出力、圧力表示の単位:(4) psiタイプ(2) ITV2000電源電圧(0) DC24V+10%/-10%圧力レンジ(5) 0.9Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする