曜日別特売
X15-102 ネジ送りステージ<XYZ軸> ツクモ工学 69852907

X15-102 (写真 奥 右)

X15-102 ネジ送りステージ<XYZ軸> ツクモ工学 69852907
X15-102 ネジ送りステージ<XYZ軸> ツクモ工学 69852907
X15-102 ネジ送りステージ<XYZ軸> ツクモ工学 69852907

ネジ送りステージ<XYZ軸>

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
ステージ寸法(mm)40×60
内容量1個注文コード69852907品番X15-102
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・XYZ軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、XYZ軸方向に移動調整が可能なXYZ軸ステージです。
・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X15-001、X15-002のクランプは、M2ナベネジです。
・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。
・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。
・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの並進自由度(3軸)の調整が必要な用途。
・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
質量(kg)1.02耐荷重(N)24.5 [2.5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)40×60移動量(mm)【XY】±7.5、【Z】±6
注意
※・本体(X15-102以外)をネジ止め固定する際は、ツマミを回して部品を移動させて、最下部部品の穴が上方から見えるようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする