延長ポール用スキーポールマウント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69853126 品番ASKIM001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

延長ポール用スキーポールマウントを使えば、GoPro1mカーボンファイバー延長ポール(別売)をスキーポールに直接取り付けることができます。延長ポールを持たなくても、ゲレンデで目に見えない360度ポールショットを撮影できます。耐久性に優れた軽量アルミニウム製で、ゴム製の締め付けノブが付いているので、手袋をはめたままでも延長ポールの着脱が可能です。工具なしで取り付け可能で、スキーポールにぴったりとフィットするスペーサーが5個付属しています。

幅(mm)40 質量(kg)0.06 高さ(mm)70 奥行(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする