※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ITV209 - 電子式真空レギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
入力信号
(RC) RS-232C通信
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) フラットブラケット
注文コード
69853167
品番
ITV2090-RCF2BS
参考基準価格(税別)
¥78,320
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
入力信号・ねじの種類・ブラケット
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧
(0) DC24V+10%/-10%
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) フラットブラケット
入力信号
(RC) RS-232C通信
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
仕様
モニタ出力:(-) なし