リニア アクチュエータ MLA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69854008 品番MLA08A05-0039P0050-C4-S01
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

Thomson Linear MLA08A05 は、電流定格 0.5 A のシングルモータスタックを備えた、NEMA 08 サイズの電動リードねじアクチュエータです。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大ストローク長:12.7mm●入力電圧:4.5V●コード番号:197-1077 アズワン品番65-7941-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする