リニアガイドキャリッジ HRWシリーズ 37mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69854096 品番HRW21CA1UUC1(GK).
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

THK LM ガイド HRW シリーズの THK フルボールタイプの個別ブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。ブロックタイプ [Wide] CA フランジ付き、タップ穴と中央穴付き レールタイプワイド 基本定格動的定格 C ( N ) 8020 材質:炭素鋼

仕様●メーカーシリーズ:HRW●レール幅:37mm●キャリッジ長さ:58.8mm●キャリッジ幅:68mm●動定格荷重:8020N●コード番号:217-5212 アズワン品番65-7876-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする