リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69854209 品番SSR15XW1SS(GK)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

SSR-XW Linear Carriages
THK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.

仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.9mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14.7kN●静定格荷重:16.5kN●コード番号:730-0060 アズワン品番65-7849-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする