※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ SSRシリーズ 20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69854218 品番SSR20XW1SSC1(GK)
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

THK LM ガイド SSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます このボールリテーナは、相互を排除して採用されています ボール間の摩擦及びの保持力も向上します グリース 材質:炭素鋼 コールアウトサイズ 20

仕様●メーカーシリーズ:SSR●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.5mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:19600N●コード番号:217-5245 アズワン品番65-7887-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする