リニアガイドレール PUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカーシリーズ:PU●レール幅:9mm●レール長さ:395mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:1490N●静許容荷重:21500N●コード番号:619-2436 注文コード69854288 品番P1U090395SKN-PCT
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

交換可能PUシリーズ
リニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制、高い耐腐食性を実現。
LUシリーズと交換可能 耐腐食性の高いマルテンサイトステンレス鋼を標準採用 ボールスライドは、ボディの一部に樹脂を使用することで従来のモデルよりも約20 %軽量化 キャリッジがレールから取り外された場合にボールの損失を防ぐリテーナー さまざまな一般的なサイズのレールが利用可能 ステンレススチール

仕様●メーカーシリーズ:PU●レール幅:9mm●レール長さ:395mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:1490N●静許容荷重:21500N●コード番号:619-2436 アズワン品番65-7973-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする