※サンプル画像

14S00005BZ フォークリフト用可変式スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) 東日興産(TN) 69854438 14S00005BZ フォークリフト用可変式スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) 東日興産(TN) 69854438 14S00005BZ フォークリフト用可変式スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) 東日興産(TN) 69854438 14S00005BZ フォークリフト用可変式スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) 東日興産(TN) 69854438 14S00005BZ フォークリフト用可変式スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) 東日興産(TN) 69854438 14S00005BZ フォークリフト用可変式スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) 東日興産(TN) 69854438

フォークリフト用可変式スノープラウ(鉄/ゴム両面刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69854438 品番14S00005BZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

急な積雪の備えに!フォークリフトに装着するだけで除雪が出来るアタッチメントです。ピン1本で簡単に角度調整が可能なアングリング式です。ブレード幅1700mm。 5トンクラスまでのフォークリフトならメーカー問わず取付可能です。 ※差し込み160mmx75mmx2口 上下反転することで鉄刃とゴム刃の両方で除雪が可能になります。除雪に慣れない初心者の方でもゴム刃を使用することで路面を傷めずにきれいに除雪することが出来ます。もちろん鉄刃でもガッツリ除雪していただけます。

幅(mm)1700 質量(kg)262 高さ(mm)530 縦(mm)差込口:75 横(mm)差込口:160
注意
※差し込み160mmx75mmx2口
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする