曜日別特売
IDSD-10-D-12.00-G リボンケーブル SAMTEC 69854480

リボンケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69854480品番IDSD-10-D-12.00-G
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

1Samtec IDSD シリーズは薄型フラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:IDSD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:IDSD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:IDSD●長さ:304.8mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:200-0188アズワン品番65-7394-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする