リボンケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69854489 品番IDSS-03-D-18.00
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

1Samtec IDSS シリーズは、スリムボディフラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:IDS IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:IDS IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:IDSS●長さ:457.2mm●定格電流:3.4 A●コード番号:200-0189 アズワン品番65-7396-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする