曜日別特売
FFSD-05-D-16.00-01-N リボンケーブル SAMTEC 69854498

リボンケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69854498品番FFSD-05-D-16.00-01-N
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン PBT 絶縁材を使用

仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:406.4mm●定格電流:2.3 A●コード番号:208-1342アズワン品番65-7432-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする