リボンケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69854525 品番HDR-169475-02
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Samtec リボンケーブルアセンブリは、1.27 mm ピッチサイズの 507 mm ケーブルを備えています。コネクタ端 A :プラグ コネクタ端 A ピン数: 160 ポジション コネクタ端 B :プラグ コネクタ端 B ピン数: 160 ポジション サブアセンブリと入力します ジェンダー:オス / オス

仕様●終端処理:終端処理済み●シリーズ:HDR●長さ:507mm●コード番号:208-8645 アズワン品番65-7445-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする