曜日別特売
HDR-169470-01 リボンケーブル SAMTEC 69854534

リボンケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69854534品番HDR-169470-01
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Samtec リボンケーブルアセンブリは、1.27 mm ピッチサイズの 250 mm ケーブルを備えています。コネクタ端 A :プラグ コネクタ端 A ピン数: 160 ポジション コネクタ端 B :プラグ コネクタ端 B ピン数: 160 ポジション サブアセンブリと入力します ジェンダー:オス / オス

仕様●終端処理:終端処理済み●シリーズ:HDR●長さ:250mm●コード番号:208-8639アズワン品番65-7450-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする