リボンケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69854559 品番150200171
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 152 mm で、回路サイズは 16 本で、2 枚の PC ボード間を相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき

仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:152mm●定格電圧:60 V●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:213-4310 アズワン品番65-7383-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする