リボンケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4346 注文コード69854586 品番150200541
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4346 アズワン品番65-7380-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする