分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 ノイズに強い 屋内用 F型端子

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様屋内用 4分配器 注文コード69854593 品番4DLRS(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利で、ノイズに強く、スッキリしたデザインの2分配器。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。
2K4K8K(〜3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。JEITA スーパーハイビジョン(SH)マーク認定商品

仕様屋内用 4分配器 質量(kg)0.09 外形寸法(mm)55×47×23 構造合成樹脂ケース、内部金属シールドケース 機能【通電機能】全端子通電形 周波数帯域(MHz)DC〜3224(2K4K8K放送対応) 入出力端子F型端子
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69854207
2019-12-17
用途:
TV2台に増えたため
サービス業

取付やすく、簡単に作業できました。取扱いしやすかったです。

対象商品:
69854593
2019-10-25
用途:
テレビの室内配線
製造業

性能が保証されており、安く配線できてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする