リボンケーブル 10芯 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69854620 品番92315-1020
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリ、92315シリーズ
Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリは、時間と工具費用を節約します。 各ケーブルアセンブリは、90327シリーズのPicoflec IDTコネクタ2個、CスタイルUL 2651、28 AWG (7より線)リボンケーブルで構成されています。 この1.27 mm PF-50ケーブルアセンブリには、各種の回路数及びケーブル長のものが揃っています。90325 / 90800 / 90779 / 90715 / 90814 Picoflex PF-50ヘッダとかん合します。
コンタクト材質: りん青銅合金、スズめっき ケーブル絶縁: グレー色PVC IDTハウジング材質: ナイロン6/6、UL 94V-0

仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:10●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:200mm●外被色:グレー●定格電流:1.2 A●コード番号:342-1444 アズワン品番65-7474-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする