リボンケーブル 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード69854699 品番150200095
参考基準価格(税別)¥531,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますこの製品は、ケーブル長が 30 mm で、回路サイズが 10 本で 2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき

仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4288 アズワン品番65-7380-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする