リボンケーブル 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69854744 品番92315-0424
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性

仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:240mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8678 アズワン品番65-7386-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする