曜日別特売
FFSD-05-D-15.00-01-N リボンケーブルアセンブリ SAMTEC 69854857

リボンケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●CN1:メスIDC 10ピン●CN2:メスIDC 10ピン●シリーズ:FFSD●長さ:15インチ●外被色:グレー●コード番号:196-6749注文コード69854857品番FFSD-05-D-15.00-01-N
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Samtec FFSD シリーズケーブルは、信頼性が高く高サイクル用途のためのマルチフィンガー BeCu コンタクトシステムを備えた超低プロファイル設計です。PBT 製絶縁体材質 ワイヤサポート: 30 AWG 定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃

仕様●CN1:メスIDC 10ピン●CN2:メスIDC 10ピン●シリーズ:FFSD●長さ:15インチ●外被色:グレー●コード番号:196-6749アズワン品番65-7445-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする