中継プラグ F型コネクター(ねじ式プラグ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69855056 品番DM-77N-B2
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

小型テレビなどのミニプラグ式アンテナ端子にアンテナケーブルを接続する時の、変換用中継プラグです。Φ3.5mmのミニプラグに対応。
同軸ケーブルを小型テレビのアンテナ端子に繋ぎます。F型コネクタ⇔3.5mmミニプラグ 。使用帯域:76〜770MHz 。直径2.5mmミニタイプにはご使用になれません。

適合UHF、FM ケーブル長(mm)約100 端子F型コネクター(ねじ式プラグ)、3.5mmミニプラグ 使用帯域76〜770MHz
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69855056
2021-02-27
用途:
Φ3.5mmのミニプラグ化

写真や商品説明では分かりにくいですが、F型コネクターはメス端子です。
アンテナ端子の近くに機器を設置するのでオスを希望していましたが、そういった製品はみあたらず、結局F型のケーブルと組み合わせて使用しました。
取り付けたところ、アンテナレベルなども問題無く、品質的には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする