リングターミナル 内径:M4 スタッド径:#8 M4 グレー 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69855776 品番1577623-1
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

TE Connectivity リング & スペード、20 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal を備え、スタッド径は 4.34 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 非絶縁サポート

仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:M4●スタッド径:#8, M4●色:グレー●コード番号:217-5380 アズワン品番65-7503-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする