レーザダイオード 3ピン 赤外線

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69855828 品番RLD85PZJ4-00A
参考基準価格(税別)¥6,190 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●ピーク波長:850nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線●コード番号:223-6369 アズワン品番65-7247-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする