曜日別特売
HC-448 クッキングライト ふっ素加工IH対応軽量フライパン パール金属 69855856

クッキングライト ふっ素加工IH対応軽量フライパン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)522
内容量1枚注文コード69855856品番HC-448
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

こびりつきにくいフッ素加工でお手入れ簡単。
軽くて使いやすい。
オール熱源対応。

質量(g)
522
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450(全長)×270×75
深さ(mm)
52
寸法(cm)
26
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69855865
2026-08-11
用途: 料理
その他業種

底が反っていた為、IHに反応しにくく2.3回使ったら食材がくっつき始めた。
再度購入は難しい。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善に努めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする