積み重ねられる真空マグカップ350

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69856231 品番 HC-750
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スタッキングできる真空マグカップ。
真空断熱構造で飲み頃の温度をキープ。
熱い飲み物を入れても外側が熱くならず、結露しにくいのでコースターも不要。
温かみのある木のハンドルとナチュラルなカラーでオフィスや自宅にぴったり。

材質本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、ハンドル:天然木(けやき) ベージュ 容量(mL)350 質量(g)166 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)125×90×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする