ロータリスイッチ PCB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69856239 品番DRS1604
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

TE Connectivity DRシリーズミニチュアロータリDIPスイッチ
ミニチュア型の2進コード化ロータリスイッチで、ピンポイントスライディング加圧方式による金フラッシュ仕上げ黄銅コンタクトの採用により、長寿命を実現しています。基板実装時の支持力を強化する金属製ブラケット付きです。シャフトの先端にはドライバ用の溝があるため、ノブがなくても使用可能です。
16ポジション16進(0-9、A-F)出力又は10ポジションBCD出力 ストレートタイプとライトアングルタイプを用意 ケース材質: ポリエステル シャフト: O3.2 mm、長さ: 19 mm

仕様●コンタクト定格電流:0.4 VA @ 20 V dc●定格電圧:20V dc●出力コード番号:16進法●深さ:12mm●幅:10mm●寸法:10 x 12 x 10mm●実装タイプ:PCB●動作温度 Max:+85℃●コード番号:639-4783 定格電圧(V)DC20 アズワン品番65-7806-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする