カフェマグバリスタ 蓋付タンブラー300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69856328 品番 HC-524
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

真空断熱構造により、飲み物の温度をしっかりキープできます。
コーヒードリッパーをそのまま乗せて抽出できるため、手軽に淹れたてコーヒーを楽しめます。
スライド式の蓋付きで、飲みやすくホコリも入りにくい構造。

材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、ふた・スライドカバー:ポリプロピレン、パッキン コーヒーチェリー 容量(mL)300 質量(g)200 寸法(外径×高さ)(mm)90×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする