パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の マグカップ・グラス・コップ
カフェマグバリスタ ハンドル付タンブラー300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69856337
品番
HC-525
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ハンドル付。タンブラーとして持ち運び可能。
直接ドリップOK。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内臓)、ハンドル:TPE、パッキンシリコーンゴム
色
ブラック
容量(mL)
300
質量(g)
208
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
105×95×115
保冷効力(℃)
15以下(6時間)