ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69856406 品番00614-100K-C3-01X
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

モデル 614 は張力圧縮荷重セルです耐湿性のあるコーティングとシールド付きケーブルにより、この負荷セルは動作仕様を維持しながら過酷な環境で使用できます。追加の検知ワイヤは、温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を補償します。レバー変換、ハンギング・スケール、力測定、およびその他の幅広い産業用途に最適です。モデル 614 はアルミ製です。耐荷重: 50 → 500 kg 陽極酸化処理アルミ製 引張や圧縮での使用向け 6線(センス)回路 用途 ホッパー ( タンク計量 ) ハイブリッドスケール ベルトの計量 レバー ARM 変換 材料試験機 振動充填装置 ダイナモメータ

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:100kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:アルミ●奥行き:18mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:6,2.1 mm●コード番号:185-5959 アズワン品番65-7327-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする