UC-1711 CS+ 棚モック付バイザーチェア CAPTAIN STAG 69856425 UC-1711 CS+ 棚モック付バイザーチェア CAPTAIN STAG 69856425 UC-1711 CS+ 棚モック付バイザーチェア CAPTAIN STAG 69856425 UC-1711 CS+ 棚モック付バイザーチェア CAPTAIN STAG 69856425

CS+ 棚モック付バイザーチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69856425 品番UC-1711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

何処でも日陰を作れるサンシェード付の折りたたみチェア。
カバンが置ける棚モック付き。
サイドポケット付き。
便利なダブルドリンクホルダー。
ボリュームのあるサイズ設計

材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材(背部・ひじ掛け部):ウレタンフォーム 質量(kg)4.3 ブラック 耐荷重(kg)座面:80、棚部:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チェア:900×570×950 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)920×190×190 座面高(cm)40 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×720×1340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする