材質構造部材:金属(アルミニウム)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム、天板:合成樹脂化粧繊維版
寸法(mm)サイドテーブル:250×370
質量(kg)2.7
色ブラック
耐荷重(kg)座面:約80、棚部:約2、サイドテーブル:約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チェア:620×480×800
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)800×480×175
座面高(cm)46
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×480×800