CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
ステンレス ファミリーグリル750
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69856450
品番
UG-0116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
大人数6〜8人に最適なサイズ。
ハイ・ロー2段階の高さで使用可能。
スッキリ収納できる、たためるハンドル。
トングなどが掛けられる便利なハンドル。
木炭など燃料が底につきにくいデコボコ形状。
材質
本体・脚部・ハンドル:ステンレス鋼、バーベキューアミ:鉄(クロムめっき)
質量(kg)
3.5
網サイズ(mm)
715×375
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
120×750×410
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×410×700・400