トートクーラーバッグ6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69856468 品番 UE-0674
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

行楽やちょっとした買い物に手軽なサイズのトート型クーラーバッグ。
ペットボトル2リットルが3本入ります。
バッグ上部は巾着式でしっかり収納が可能です。
背面にポケット付。

材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル(アルミ蒸着)、断熱材:発泡ポリエチレン ボルドー/クラシック 質量(g)200 容量(L)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×105×325(持ち手含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする