CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
トートクーラーバッグ6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69856486
品番
UE-0676
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
行楽やちょっとした買い物に手軽なサイズのトート型クーラーバッグ。
ペットボトル2リットルが3本入ります。
バッグ上部は巾着式でしっかり収納が可能です。
背面にポケット付。
材質
表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル(アルミ蒸着)、断熱材:発泡ポリエチレン
色
ターコイズ/レーシングストライプ
質量(g)
200
容量(L)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×105×325(持ち手含まず)