柔らかストレッチグローブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 69856669 品番 UX-1319
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

着け心地抜群の柔らかさのストレッチグローブ。
スマートフォンの操作に対応し、手のひらは滑りにくいシリコーン加工。
ポケットにスムーズに収納可能。

材質本体生地:ポリエステル・ポリウレタン 手のひら:シリコーン タッチパネル:人工皮革 寸法(mm)全長:220、手囲い:195、中指の長さ:80 サイズM 質量(g)40
注意
※許容誤差±5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする