CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 防寒用手袋
CAPTAIN STAGの 合成繊維 防寒用手袋
柔らかストレッチグローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
69856678
品番
UX-1320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
着け心地抜群の柔らかさのストレッチグローブ。
スマートフォンの操作に対応し、手のひらは滑りにくいシリコーン加工。
ポケットにスムーズに収納可能。
材質
本体生地:ポリエステル・ポリウレタン 手のひら:シリコーン タッチパネル:人工皮革
寸法(mm)
全長:230、手囲い:200、中指の長さ:85
サイズ
L
質量(g)
42
注意
※許容誤差±5%