ステンレス ロッキーカップ 螺旋仕上

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69857037 品番UH-0077
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

積み重ねができて、すっきり収納できるステンレス製カップ。
軽量に便利な目盛り付き。

材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 容量(mL)500 質量(g)110 寸法(外径×高さ)(mm)120×58(本体のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする