CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
スーパーコールドクーラーバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69857177
品番
UE-0644
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
抜群の保冷力。別売の保冷剤使用でさらに保冷力UP。
使わない時はコンパクトに収納可能。
持ち運びやすいショルダーベルト付き。
材質
天板・底:ポリエチレン(PUコーティング)、本体生地:側面=ポリエステル(PUコーティング)、内側=EVA樹脂 断熱材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
1
色
マットブラック
容量(L)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×290×290
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
115×380×290