CROUZET
CROUZETの 通信(制御機器)
CROUZETの ネットワーク機器
ロジックコントローラ Millenium 3 スマート & ベーシック用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69858199
品番
88970214
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:Millenium 3 スマート & ベーシック●入力方式:4 デジタル●出力タイプ:リレー x 2 : 8 A●範囲:スマートでベーシック●コード番号:236-3510
アズワン品番
65-7268-36