ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:15mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69858260 品番7646AD+U1202+U702
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

7000 Series Paddle Switches,15x12.5mm

仕様●イルミネーション:なし●コード番号:692-5488 極数4 シリーズ7 接点構成DPDT ボタン色 動作特性On-On 材質(ケース)ジアリルフタレート 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上 接触抵抗(mΩ)10 パネル厚さt(mm)1〜2.5 端子Solder lug terminals, snap-in mounting 機械的寿命100000サイクル アズワン品番65-7827-37 絶縁耐力1000V(実効値)50Hz以上(端子間)、1500V(実効値)50Hz以上(極間)、1500V(実効値)50Hz以上(端子・フレーム間) 電気的寿命50000サイクル 動作温度範囲(℃)-40〜85 ターミナルタイプSolder lug terminals、snap-in mounting 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)6 パネルのカットアウト高さ(mm)12.5 材質(接点)Ag(金メッキ) パネルのカットアウト幅(mm)15 接点バウンス時間(最大)2ミリ秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする