圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 300mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69860430 品番215710-2124
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

Molex 215710 シリーズ圧着処理済みリードオス - オスワイヤ、長さ 300 mm 。電流 - コンタクトあたりの最大 2.0 A 電圧 - 最大 100 V ac ( RMS ) / DC 最小めっき - 厚さ 0.406 μ m めっき最小 - 終端 0.406 μ m 材質 - 金属銅合金 材料めっき終端:スズ ワイヤ絶縁材径: 0.78-1.28 mm

仕様●シリーズ:CLIK-Mate●CN1:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:215710●定格電流:2 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5340 アズワン品番65-7412-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする