圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69860667 品番214763-1124
参考基準価格(税別)¥9,490 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで M-S 300MM 18 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断して電線対基板用途で使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5005 アズワン品番65-7409-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする