圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69860825 品番214761-1221
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Molex 214761 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、F-S 75 mm 18 AWG BK Au 製です。これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5085 アズワン品番65-7412-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする