214763-1101 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 69860834

圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69860834品番214763-1101
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、M-S 75 mm 22 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断して電線対基板用途で使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5020アズワン品番65-7408-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする