防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69861076 品番 AC05124.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。

サイズ(cm)24 標準質量(g/片足)約930(26cm) ネイビー 足幅EE 用途冬季の屋外建設・土木作業 トラスコ品番833-8716 材質胴部・底部:天然ゴム 形状ハイカット 質量(kg)1.82 種類安全長靴 規格日本工業規格JIST8101安全靴(作業区分:普通作業用S)に合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す 機能防寒・保温性・抗菌・防臭・耐滑性 丈(cm)28+15 靴タイプ長靴
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をお止め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:507

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする