圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69861096 品番215340-1224
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。ケーブルは両端がスズめっきオス圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、長さ 300 mm のケーブルが用意されています。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮 導体材質:黄銅 複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します 容量

仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:215340●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7548 アズワン品番65-7405-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする