圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69861455 品番2149221211
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、かん合側と終端側にスズめっきが施されたオス - オス接続又はコンタクトがあります。ワイヤサイズ: 26 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス

仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214922●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9880 アズワン品番65-7400-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする